Regolatore di pressione_2
Regolatore di pressione bombole 5 kg e 11 kg 2 bar
Cod. art. 09848110
EAN 4011231916486
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impostazione fissa a 2 bar
- Portata: max. 6 kg/h
- Attacco: DIN/combinazione x filettatura sinistrorsa R da 3/8"
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | DIN/combinata x 3/8 poll. (filettatura sinistrorsa) |
Pressione max | 2 bar |
Consumo gas per ora | 6 kg |