Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Regolatore di pressione con dispositivo di sicurezza integrato per la rottura dei tubi flessibili

Regolatore di pressione con prot. da rottura tubi
RIDUTTORE DI PRESSIONE 1 - 4 BAR

Cod. art. 09848982

EAN 4024835248594

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Regolatore di pressione con dispositivo di sicurezza integrato per la rottura dei tubi flessibili

Cod. art. 09848982
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
  • Specifico per i lavori di saldatura

  • Regolabile in continuo da 1,0 a 4,0 bar

  • L'attacco girevole evita torsioni del tubo

  • Attacco: DIN/combinato x R da 3/8" sinistrorsa

  • Portata: 12 kg/h
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

DIN/Combi x ET R 3/8 poll.

Consumo gas per ora

12 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Linea tubo alta pressione per torce di saldatura

TUBO P/SALD. ALTA PRESSIONE 4BAR 5M

x 1 pz.
Linea tubo alta pressione per torce di saldatura

TUBO P/SALD. ALTA PRESSIONE 4BAR 10M

x 1 pz.
Cannello per saldatura al titanio

CANNELLO PER BITUMAZIONE D.34 400MM

Per asciugare, scongelare e posare fogli di saldatura bituminosi
x 1 pz.
Cannello per saldatura al titanio

CANNELLO PER BITUMAZIONE D.50 850MM

Per asciugare, scongelare e posare fogli di saldatura bituminosi
x 1 pz.
Cannello per saldatura al titanio

CANNELLO PER BITUMAZIONE D.60 850MM

Per asciugare, scongelare e posare fogli di saldatura bituminosi