Regolatore di pressione
Regolatore di pressione bombole da 425 g, 2 bar
Cod. art. 0984811
EAN 4011231916479
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impostazione fissa a 2 bar
- Portata: max. 6 kg/h
- Attacco: Filettatura sinistrorsa R da 3/8" x filettatura sinistrorsa R da 3/8"
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | 3/8 poll. x 3/8 poll. (filettatura sinistrorsa) |
Pressione max | 2 bar |
Consumo gas per ora | 6 kg |