Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Réglette lumineuse à LED FLB-24-22-RGB

Réglette lumineuse à LED FLB-24-22-RGB

Art. N° 0976502755
EAN 4062856544851

-,--
Prix par Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Réglette lumineuse à LED RVB flexible pour applications universelles
  • Réglette lumineuse à LED RVB flexible

  • Réglage et changement des couleurs grâce au contrôleur RVB
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

24 V

Type de montage

Mettre en place avec de la colle

Matière

Plastique

Puissance

7.2 W

Conditions pour puissance nominale

Par mètre

Nombre de LED

180 PCS

Couleur de lumière

RVB

Longueur

5000 mm

Largeur

10 mm

Hauteur

1,2 mm

Longueur de section

165 mm

Longueur de câble

1800 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Éclairement

353 lx

Longueur max.

10000 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED LED-T-24-3-RGB+AW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-60W

Système de commande LED 24 V pour RVB et luminaires avec blanc réglable
x 1 pcs
Télécommande sans fil pour transformateur LED LED-T-24-3-RGB+EW

SWTCH-EL-REMOTE-CONT-LED-T-12-3-RGB+EW

Télécommande sans fil pour RVB et luminaires avec blanc réglable
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connection line to FLB-24-22 and FLB -24-23-RGB

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB)

x 1 pcs
Extension lead RGB tape

EXTLD-(F.LGHTSTR-FLB-24-RGB)

x 1 pcs
Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

AY-CON-CABLE-LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB-50

x 1 pcs
Connection clip for FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

CONCLIP-(F.LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB)

Connection clip for LED light strips FLB-24-22-RGB and 24-23-RGB
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques