Reggipiano per vetro di design Con copertura in gomma
Reggipiano di design per vetro
REGGIPIANO C/PERNO 5MM P/VET.NICHEL
Cod. art. 0683311132
EAN 4049557887036
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Elevato grado di resistenza alla rottura
- Superficie di alta qualità
Perni Ø 5-mm, ad angolo
Rimane saldamente al suo posto sul lato dell'armadietto
Piano d'appoggio in gomma morbida trasparente
Funzione antiscivolo
Capacità di carico: Portata 6.5 N/dm² secondo DIN EN 14749
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Diametro foratura | 5 mm |
Profondità foro min | 8 mm |