Reggipiano nascosto, tipo D Con regolazione 3D
Reggimensola, tipo D
REGGIMENSOLA SCOMP. REGOL. MM 112
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Reggipiano con zigrinatura, si inserisce saldamente nel foro
- Capacità di carico: può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², profondità massima ripiano 250 mm, distanza max. supporti ripiani = 700 mm
Regolazione 3D
- Regolare l'altezza utilizzando le asole
- Regolazione dei lati allentando il bullone e facendolo scorrere lungo le asole
- Regolazione dell'inclinazione con due viti M6 con intaglio a croce: regolazione e correzione precisa
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza effettiva | 112 mm |
Diametro | 12 mm |
Capacità di carico | 85 kg |
Altezza (H) | 20 mm |