Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Reggipiano di design con perni

Reggipiano con doppio perno a squadra
REGGIPIANO DOP.PERNO 5MM NICHELATO

Cod. art. 0683311131

EAN 4049557887029

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Reggipiano di design con perni

Cod. art. 0683311131

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In zinco pressofuso, nichelato
  • Elevata resistenza alla rottura con una superficie di alta qualità

  • La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è 1,5 mm.

  • Portata: 6,5 N/dm² (quattro supporti secondo DIN EN 14749)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

8 mm

Lunghezza (L)

20,8 mm

Larghezza

6 mm

Altezza

18 mm

Diametro prigioniero

5 mm

Lunghezza perno

6 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Reggipiano di design

REGGIPIANO C/PERNO 5MM NICHELATO

In zinco pressofuso
x 500 pz.