Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Reggipiano con foro di montaggio

Reggipiano a squadra con montaggio a vite
REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM P/VITE

Cod. art. 0683311126

EAN 4038898097884

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Reggipiano con foro di montaggio

Cod. art. 0683311126

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola

Materiale: Zinco pressofuso, nichelato


  • Estremamente resistente alla rottura

  • Superficie di alta qualità


Foro di fissaggio da 6 mm


Fissaggio sicuro del ripiano per evitare spostamenti o sollevamenti.



La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è di 6 mm


Intercambiabile con i reggipiani 0683311124 e 0683311125

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS AW20 NICHELATA 6,3X11

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS AW20 NICHELATA 6,3X14

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS AW20 NICHELATA 6,3X18

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.
Reggipiano con doppio perno

REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM C/PERNO

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
x 500 pz.
Reggipiano

REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM APOGGIO

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
x 500 pz.