Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Reggipiano con doppio perno

Reggipiano squadrato con doppio perno
REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM C/PERNO

Cod. art. 0683311124

EAN 4038898097891

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Reggipiano con doppio perno

Cod. art. 0683311124

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola

Materiale: Zinco pressofuso, nichelato


  • Estremamente resistente alla rottura

  • Superficie di alta qualità


Perno zigrinato antisfilamento con Ø 5 mm


Presa sicura nel lato della mensola



La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è di 6 mm


Intercambiabile con i reggipiani 0683311125 e 0683311126

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Reggipiano

REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM APOGGIO

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
x 500 pz.
Reggipiano con foro di montaggio

REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM P/VITE

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
x 500 pz.