Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Reggipiano

Reggipiano squadrato in appoggio
REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM APOGGIO

Cod. art. 0683311125

EAN 4038898097877

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Reggipiano

Cod. art. 0683311125

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
  • Materiale: zinco pressofuso, nichelato

  • Elevata resistenza alla rottura

  • Superficie di alta qualità

  • Ampia superficie di contatto

  • La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è di 6 mm

  • Intercambiabile con i reggipiani 0683311124 e 0683311126
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Reggipiano con doppio perno

REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM C/PERNO

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
x 500 pz.
Reggipiano con foro di montaggio

REGGIPIANO SQUADRA NICH.D5MM P/VITE

Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
x 500 pz.