Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Reggi ripiano per vetro di design variabile

Reggi ripiano per vetro di design variabile
REGGIPIANO P/VETRO VARIABLER 5MM

Cod. art. 0683372131

EAN 4049557886473

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Reggi ripiano per vetro di design variabile

Cod. art. 0683372131

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

A innesto e fissaggio
  • Perni dal diametro di 5-mm

  • Gamma di serraggio: 6-10 o 8-12 mm


Materiale: Zinco pressofuso, nichelato, con cuscinetto in gomma trasparente


  • Elevato grado di resistenza alla rottura

  • Elegante superficie di alta qualità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

5 mm

Profondità foro min

8 mm

Spessore vetro min

4 mm

Spessore vetro max

10 mm