Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Reggi ripiano per vetro con cappuccio in plastica

Reggi ripiano per vetro con cappuccio in plastica
REGGIPIANO P/VETRO C/PERNO 3MM NICH.

Cod. art. 0683311111

EAN 4038898089216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Reggi ripiano per vetro con cappuccio in plastica

Cod. art. 0683311111

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con cappuccio in plastica

Materiale: Acciaio nichelato


  • Elevato grado di resistenza alla rottura

  • Superficie di alta qualità


Perni dal diametro di 3 mm


Piccola serie di fori dal diametro di 3 mm, aspetto discreto



Con cappuccio in plastica


Funzione antiscivolo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Diametro foratura

3 mm

Profondità foro min

8 mm

Diametro

5 mm

Lunghezza (L)

17 mm