Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro
Reggimensola, tipo K
REGGIMENSOLA IN ZAMA FIN. INOX 320MM
Cod. art. 0683358315
EAN 4049557890463
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di carico: max. 25 kg con una profondità del ripiano fino a 320 mm
- Regolazione dell'angolo di inclinazione fino a +3 mm
Materiale: Finitura in zinco pressofuso con acciaio inox
- Stabilità elevata
- Design moderno, superficie di alta qualità
Inserto in plastica trasparente in polipropilene (PP)
- Per uso universale
- Adatto per legno e vetro
Per ripiano in legno e vetro dello spessore di 12-41 mm
- Regolabile singolarmente
- Estremamente flessibile
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | FINITURA in acciaio inossidabile |
Capacità di carico | 25 kg |
Gamma di impostazione min | 7 mm |
Gamma di regolazione max | 41 mm |
Larghezza (B) | 44 mm |
Profondità (T) | 125 mm |