Reggi ripiano
Reggi ripiano rotondo
REGGIPIANO C/PERNO 3MM ACC.NICHELATO
Cod. art. 0683311101
EAN 4038898089100
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Acciaio nichelato
- Elevato grado di resistenza alla rottura
- Superficie di alta qualità
Perni dal diametro di 3 mm
Piccola serie di fori dal diametro di 3 mm, aspetto discreto
Con attacco da 5 mm
Ripiano grande, la base del vano non preme
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Diametro foratura | 3 mm |
Profondità foro min | 8 mm |
Diametro | 5 mm |
Lunghezza (L) | 16 mm |