Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Regenschutz für Radarsensor EAGLE ARTEK

Regenschutz für Radarsensor EAGLE ARTEK
REGENSCHUTZHAUBE-F.(EAGLE-ARTIK)

Art.-Nr. 0688007450
EAN 4099618030130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt den Radarsensor vor Regen im Außenbereich
  • Einfache Instillation

  • Kann lackiert werden
Hinweis

Lieferzeit ca.10 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Länge

162 mm

Breite

83,5 mm

Höhe

68,5 mm

Farbe

Schwarz

Lieferumfang

1 x Regenschutzhaube

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen