Regenhose Klasse 2 Nordic Rain
Warnschutz-Regenhose Nordic Klasse 2
WARNSCHUTZ REGENHOSE KL2 GELB XXL
Art.-Nr. M410194004
EAN 4099618154768
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weiche und flexible Regenhose
- Weiches und flexibles Polyester/PU, segmentierte Reflektoren
- Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, zweiteilige Ausführung mit Zugriff auf Hosentaschen
- Verschweißte Nähte, elastischer innenliegender Tunnelzug am Bund, Druckknopfverstellung an den Beinen
- EN 20471 Klasse 2, EN 343 Kl. 4.1
60 % Polyester, 40 % PU - 210 g/m²
Datenblätter(X)
Nicht trocknergeeignet
Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Gelb fluoreszierend |
Größe | XXL |
Werkstoff | 60% Polyester-Strick, 40% PU-Beschichtung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Normen | EN 20471, EN 343 |
EN-Norm | 20471, 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trockner trocknen |