Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Regenhose Klasse 2 Nordic Rain

Warnschutz-Regenhose Nordic Klasse 2
WARNSCHUTZ REGENHOSE KL2 GELB L

Art.-Nr. M410194002

EAN 4099618154645

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Regenhose Klasse 2 Nordic Rain

Art.-Nr. M410194002
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
Praktische Warnschutz-Regenhose mit Seitentaschen und Zugriff.

Weiche und flexible Regenhose


  • Weiches und flexibles Polyester/PU, segmentierte Reflektoren

  • Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, zweiteilige Ausführung mit Zugriff auf Hosentaschen

  • Verschweißte Nähte, elastischer innenliegender Tunnelzug am Bund, Druckknopfverstellung an den Beinen

  • EN 20471 Klasse 2, EN 343 Kl. 4.1


60 % Polyester, 40 % PU - 210 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht trocknergeeignet
Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Gelb fluoreszierend

Größe

L

Werkstoff

60% Polyester-Strick, 40% PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Normen

EN 20471, EN 343

EN-Norm

20471, 343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht im Trockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen