Regenhose EN 343
Regenhose EN 343 Volans
REGENHOSE EN 343 VOLANS GELB XL
Art.-Nr. M412034003
EAN 4251596895334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserfest und atmungsaktiv (Norm EN 343, Klasse 3.3)
- Wärmeversiegelte wasserfeste Nähte
- Elastischer Bund, Kordelzug
- Zwei Außentaschen mit abgedecktem Reißverschluss
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XL |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |