Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Regalwagen mit Fachboden

Regalwagen mit Fachböden
WAPS-REGALWAGEN-830MM-6FACHBOEDEN

Art.-Nr. 1967701146

EAN 4063275099717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Regalwagen mit Fachboden

Art.-Nr. 1967701146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

  • 2x Komfort-Griffe seitlich

  • Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg

  • Traglast bei 4km/h: 450 kg

  • Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4 Stk.)

  • 10° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

  • Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet

  • Anbringung von Etikettenleisten an Fachboden möglich

  • Maximale Behälteranzahl pro Fachboden:

  • W-KLT 2115 8 x 4 = 32 Stk.

  • W-KLT 4115 8 x 2 = 16 Stk.

  • W-KLT 3215 6 x 2 = 12 Stk.

  • W-KLT 4315 4 x 2 = 8 Stk.

  • W-KLT 6429 3 x 1 = 3 Stk.

  • Fachboden-Regal Tiefe 830 inklusive 4 Fachböden, Art.-Nr. 1967701144

  • Fachboden-Regal Tiefe 830 inklusive 5 Fachböden, Art.-Nr. 1967701145

  • Fachboden-Regal Tiefe 830 inklusive 6 Fachböden, Art.-Nr. 1967701146

  • Fachboden-Regal Tiefe 1230 inklusive 4 Fachböden, Art.-Nr. 1967701150

  • Fachboden-Regal Tiefe 1230 inklusive 5 Fachböden, Art.-Nr. 1967701151

  • Fachboden-Regal Tiefe 1230 inklusive 6 Fachböden, Art.-Nr. 1967701152
Hinweis

Wagen nur im leeren Zustand bewegen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1350 mm

Breite

830 mm

Höhe

1950 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entsorgungsbehälter Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-ENTS.-BEHAELTNIS-56LTR-ROLLEN

x 1 St.
Schwenkarm Single Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

WAPS-SCHWENKARM-SINGLE-4GELENKE

x 1 St.
Schwenkarm Single

WAPS-SCHWENKARM-SINGLE-2GELENKE

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Schwenkarm Duo

WAPS-SCHWENKARM-DUO-4GELENKE

Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen