Regalendschutz
REGALENDSCHUTZ-1ZEILIG-1137MM-SCHW/GELB
Art.-Nr. 0957700141
EAN 4068362394942
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zuverlässiger Schutz für Regalsysteme
- Sorgt für mehr Sicherheit und eine längere Lebensdauer der Lagerinfrastruktur
Effektiver Aufprallschutz
- Absorbiert zuverlässig Aufprallenergie bei Kollisionen und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück
Robustes Material
- Hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen für eine hohe Belastbarkeit
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Ideal für industrielle Einsatzbereiche
- Geeignet für Lagerhäuser, Vertriebszentren und Einzelhandelsflächen
Optimal für Bereiche mit Fahrzeugverkehr
- Besonders effektiv in Zonen mit häufigem Einsatz von Gabelstaplern und Hubwagen
Schutz kritischer Lagerstrukturen
- Reduziert das Risiko von Beschädigungen an tragenden Teilen der Regalanlagen
TÜV-zertifiziert
- Erfüllt strenge Sicherheits- und Qualitätsanforderungen
Entspricht PAS13-Richtlinien
- Entwickelt nach anerkannten Standards für den effektiven Schutz von Regalsystemen
Hohe Sichtbarkeit
- Die auffällige Signalfarbe sorgt für eine gute Erkennbarkeit im Arbeitsbereich
Datenblätter(X)
Länge | 225 mm |
Breite | 1137 mm |
Höhe | 500 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Typbezeichnung | 1-zeilig |
Farbe | Schwarz, Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 32,960 kg |