Regal für Starterbatterie DURACELL®
Regal für Starterbatterien Duracell
VKRGL-DURACELL-(6-9BATT)-R900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Regal wird ohne Batterien geliefert. Maximal bis 70 kg pro Regalboden belasten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 10 kg |
Breite x Höhe x Tiefe | 87 x 127 x 30 cm |
Geeignet für | 9 PKW-Starterbatterien |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!