Regal-Element ADD Board
Regal ADD Board
REGAL-ADD-BOARD-3-WEISS-RAL9010
Art.-Nr. 0684908000
EAN 4099618067822
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zusätzlicher Stauraum durch einfach zu montierende Regal-Elemente
- Dekorative Elemente für alles, was man schnell zur Hand haben möchte
- Universell einsetzbar in Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer oder auch im Hauswirtschaftsraum
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit dem Boxen-System ADD Box und dem Trennelement ADD Separator
- Einfache, unsichtbare Montage
- Unsichtbare Befestigung mit 2D-Verstellsystem und Verriegelungsmechanismus
Datenblätter(X)
Küche, Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Hauswirtschaftsraum.
Zum Anschrauben an die Wand mittels mitgeliefertem Befestigungsmaterial.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Ausführung | Glatt |
Breite | 321 mm |
Höhe | 141 mm |
Tiefe | 121 mm |
Befestigungsabstand | 220 mm |
Traglast | 5 kg |
Lieferumfang | 1 x Board, 1 x Befestigungsmaterial |
