Regał wspornikowy ORSY®BULL Seria 5
Regał wspornikowy ORSY BULL seria 5
ORSYBULL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maksymalne obciążenie: 250 kg/półkę, 50 kg/wnękę
Łączna nośność wnęk nie może przekraczać maksymalnego obciążenia półki!
Skrzynki należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 510 mm |
Głębokość | 570 mm |
Wysokość | 1800 mm |
Obciążalność | 250 kg |
Kolor | Czerwony drogowy RAL 3020 |
Liczba wsporników | 6 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |