Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Refrattometro ottico per antigelo, batteria e AD Blue

Refrattometro ottico antigelo, batteria e AD blue
REFRATTOMETRO PER BATTERIE ED ADBLUE

Cod. art. 0704510

EAN 4050642800663

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Refrattometro ottico per antigelo, batteria e AD Blue

Cod. art. 0704510
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
Per il controllo preciso di antigelo del radiatore, acido della batteria e AD Blue in una sola unità

Semplice controllo della precisione di visualizzazione con acqua distillata



Compensazione automatica della temperatura tra 10 °C e 30 °C



L'esatto risultato della misurazione viene determinato dal principio di rifrazione della luce



Display affidabile con linea di demarcazione netta luce-buio



Può essere regolato in base alle singole acuità visive



Due diversi tipi di antigelo: glicole propilenico e glicole etilenico


  • Il glicole propilenico viene utilizzato come antigelo principalmente fuori dall'Europa

  • Il glicole etilenico viene utilizzato come antigelo principalmente in Europa


Risultati precisi anche con composizioni diverse



Contenuto:


  • Refrattometro ottico

  • 2 pipette di estrazione

  • Cacciavite di calibrazione

  • Valigetta

  • Manuale di istruzioni

  • Panno per pulizia
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

1. Verificare che il prisma e il coperchio siano puliti


2. Servendosi di una pipetta, applicare una goccia di liquido di prova sul prisma


3. Chiudere il coperchio


4. Sulla scala viene visualizzata una linea di demarcazione netta luce-buio


5. Al termine della prova, pulire il prisma e il coperchio con un panno per pulizia asciutto e pulito

Temperatura d’esercizio min

-50 °C