Reflexní páska na kontejnery
Reflexní páska na kontejnery, typ III
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samolepicí reflexní fólie
- Teplota zpracování: od 10 °C
Označení kontejnerů v souladu s článkem 32 (1) StVO (povinnosti pro zajištění překážky z hlediska bezpečnosti silničního provozu) a v souladu s článkem 32 VwV StVO1 (III) (vyžadováno povolení výjimky)
Datové listy(X)
Kontejnery a výměnné kontejnery umístěné v prostoru pro silniční provoz.
Šířka | 141 mm |
Délka | 705 mm |
Materiál | Plast |
Adhezivní systém | Samolepicí |
Barva | Červená |