Reflector triangular con orificios
Reflector triangular con orificios
REFLECTOR TRIANGULAR ROJO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cumple con la norma de la UE
- Con base de cubierta de plástico
Hojas de datos(X)
Formulario | Triangular |
Color | Rojo |
Longitud | 160 mm |
Anchura | 160 mm |
Distancia entre orificios | 70 mm |
Diámetro del orificio | 5,3 mm |
Color de la carcasa | Negro |
Material de la carcasa | Plástico |