Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduzierung Polyamid Metrisch Sechskant

SKINDICHT KU-M 25/16

Art.-Nr. 0967974251

EAN 4038898558019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduzierung Polyamid Metrisch Sechskant

Art.-Nr. 0967974251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reduktion glasfaserverstärktes PA
Reduktion Sechskant ermöglicht den Einsatz von Verschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M16 x 1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Schlüsselweite

29 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen