Reduzierung Polyamid Metrisch Sechskant
Reduktion SKINDICHT PA
SKINDICHT KU-M 50/25
Art.-Nr. 0967974501
EAN 4045727560082
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M25 x 1,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 14 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |