Reduzierstück METALOPRESS
Reduzierstück METALOPRESS
REDUZSTK-22-15-METALOPRESS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- DVGW-geprüft und -zugelassen
- Einfache und schnelle Montage der Pressfittings (M-Presskontur)
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)
- Ausführungen zur reduzierten Verbindung von Edelstahlrohr
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 22 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |