Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduziersteckvorrichtung CEE mit Phasenwender

Adapter CEE Reduziersteckvorrichtung 400 V
ADAPT-CEE-(32A-PHSWEND)-(16A-KUPPL)-5PLG

Art.-Nr. 0969780101

EAN 4053479481838

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduziersteckvorrichtung CEE mit Phasenwender

Art.-Nr. 0969780101
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
  • Eingang: CEE-Phasenwender 32 A, 5P, 400 V

  • Ausgang: CEE-Dose 16 A, 5P, 400 V (abgesichert durch Leitungsschutzschalter 16 A, 3P, C)

  • Vernickelte Kontakte

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Anzahl Anschlüsse

2 STK

Nennstrom

16 A

Nennspannung

400 V/AC

Netzabsicherung

CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C

Farbe

Grau, Rot

Schutzart IP

IP 44

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Kontakte

Messing vernickelt

Länge x Breite x Höhe

281 x 80 x 98 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen