Reduzierring für Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1
Reduzierring für Brandschutzverbinder SML
REDUZRG-SML-KST-DN50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierring als Verjüngung im Brandschutzverbinder BS-V für den Anschluss von Kunststoffrohren.
Datenblätter(X)
Einzusetzen wenn der Außendurchmesser des Kunststoffrohres den des Gussrohres unterschreitet.
- Montage auf dem Kunststoffrohr
- Einbaurichtung von Rohren verschiedener Innendurchmesser ist zu beachten
- Ausschließlich für Brandschutzverbinder BS-V DN50 & DN70 anwendbar
- Reduziergummi DN50 bei Außendurchmesser Kunststoffrohr ≥ 55 mm
- Reduziergummi DN70 bei Außendurchmesser Kunststoffrohr ≥ 78 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!