Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduziernippel

Reduziernippel metrisch/metrisch
REDUZNPL-(A2K)-(ID-M12)-(AD-M10)-SW17

Art.-Nr. 0862091062

EAN 4061975289957

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduziernippel

Art.-Nr. 0862091062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsstück zwischen Befestigungsteilen unterschiedlicher Gewindedurchmesser

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nicht für dynamische Verbindungen geeignet!

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

z.B. Gewindestange M10 und Rohrschelle M8

Länge (L)

25 mm

Anschlussgewinde (IG)

IG M12

Abganggewinde (AG)

AG M10

Außengewindelänge (LG)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsbereich min.

400 N/mm²

Produktgewicht (per Stück)

23,990 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen