Reduziernippel
Reduziernippel metrisch/metrisch
REDUZNPL-(A2K)-(ID-M10)-(AD-M16)-SW19
Art.-Nr. 0862091045
EAN 4061975289933
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für dynamische Verbindungen geeignet!
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
z.B. Gewindestange M10 und Rohrschelle M8
![]() | |
Länge (L) | 32 mm |
Anschlussgewinde (IG) | IG M10 |
Abganggewinde (AG) | AG M16 |
Außengewindelänge (LG) | 14 mm |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsbereich min. | 400 N/mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 53,450 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |