Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduziernippel

Premium 241 EN10242 N4 Form I Temperguss feuerv.
FITT-REDUZNPL-V1/2X1/4-F1-241-ISO-N4

Art.-Nr. 4993001676

EAN 4049557073019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduziernippel

Art.-Nr. 4993001676

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium 241 EN10242 N4 Form I Temperguss feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

24 mm

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen