Reduziermuffe EN1254, Rotguss, 3240
EN1254 Rotguss 3240
FITT-MUF-RED-EN1254-IG-RG-1-1/4X1ZO3240
Art.-Nr. 4999324009
EAN 4070054673891
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar in verschiedene Anwendungsgebiete
- Entspricht vielen verschiedenen internationaler Zertifizierungssystemen wie z.B. DVGW, KIWA und SVGW
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Die Trinkwassereignung wird durch das DVGW Baumusterprüfzertifikat DV-7401AS2289 bestätigt sowie durch die ÜA- Registrierungsbescheinigung-Nr.: R-15.2.3-20-17025.
Datenblätter(X)
- Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988
- Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)
- Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)
- Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)
- Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828
- Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747
- Thermische Solaranlagen
- Wassergeführte Raumkühlanlagen
- Druckluft
- Anlagen zur Verteilung technischer Gase
- Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989
- Feuerlöschleitungen DIN 14462
- Sprinkleranlagen VdS CEA 4001
- Industrie- und Prozesswässer
- Abwasser-Hebeanlagen
![]() | |
Nenndurchmesser | 1-1/4 in |
Nenndurchmesser 2 | 1 in |
Länge (a) | 49 mm |
Länge 4 (Z/Za) | 13 mm |
Anschlussgewinde | R 1 Zoll, R 1/4 Zoll |
Anschlussart | 1. Anschluss zylindrisches Innengewinde (G), 2. Anschluss zylindrisches Innengewinde (G) |
Typ | 3240 |
Werkstoff | Rotguss |
Oberfläche | Blank |
Normen | DIN 1254 |
