Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduzierhülse, Kunststoff PG – PG

Reduzierstück, PG, Kunststoff
REDUKT-KST-(PG16-PG11)

Art.-Nr. 0967861008

EAN 4052703991457

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduzierhülse, Kunststoff PG – PG

Art.-Nr. 0967861008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyamid, RAL 7035, grau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 16 x PG 11

Gewindelänge

10 mm

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Schlüsselweite

27 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

4,700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen