Redutor de fumo
Redutor de fumo
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Reduz o consumo de óleo ao estabilizar a viscosidade e compensa as perdas de viscosidade. Previne a emissão de fumo azul pelo escape.
- O conteúdo da lata de 300 ml é suficiente para 5 litros de óleo
Não é adequado para motociclos ou moto quatro com embraiagens húmidas.
Fichas Técnicas(X)
Para todos os motores a gasolina e gasóleo. Compatível com todos os óleos de motor disponíveis no mercado.
Após adicionar ao óleo do motor, deixe o motor a funcionar até aquecer. O produto pode ser adicionado a qualquer momento.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Castanho claro |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Combinação de aditivos |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0,893 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 101 °C |