Reduktion rund gerändelt
Reduktion PG rund Messing
REDUKTIONEN MES.VERN. PG36XPG21
Art.-Nr. 096786 016
EAN 4024835568678
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 36 x PG 21 |
Gewindelänge | 9 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Form | Rund |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 117,636 g |