Reduktion rund gerändelt
Reduktion PG rund Messing
REDUKT-MS-(E2J)-(PG21-PG11)
Art.-Nr. 096786 011
EAN 4045727653913
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 21 x PG 16 |
Gewindelänge | 8 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Form | Rund |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 29,250 g |