Reduktion rund gerändelt
Reduktion PG rund Messing
REDUKT-MS-(E2J)-(PG16-PG9)
Art.-Nr. 096786 008
EAN 4038898888741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 16 x PG 9 |
Gewindelänge | 6,5 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Form | Rund |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 17,000 g |