Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduktion Polyamid metrisch nach EN 60423

Reduktion metrisch PA6
REDUKT-POLYAMID-(M63-M50)

Art.-Nr. 0967726350
EAN 4038898318767
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
  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M63 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M50 x 1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

12 mm

Schlüsselweite

68 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen