Reduktion Polyamid metrisch nach EN 60423
Reduktion metrisch PA6
REDUKT-POLYAMID-(M16-M12)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M16 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M12 x 1,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |