Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduktion Messing vernickelt

SKINDICHT MR-M 32/20

Art.-Nr. 0967975320

EAN 4038898558071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduktion Messing vernickelt

Art.-Nr. 0967975320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reduktion metrisch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M32 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M20 x 1,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen