Reduktion Messing vernickelt
SKINDICHT MR-M 16/12
Art.-Nr. 0967975160
EAN 4038898558125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M16 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M12 x 1,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |