Reduktion Messing vernickelt
Reduktion SKINDICHT Messing
SKINDICHT MR-M 50/40
Art.-Nr. 0967975501
EAN 4038898558033
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M40 x 1,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |