Reduktion Messing mit O-Ring
Reduktion metrisch MS mit O-RING
REDUKTION-MS/E2J-O-RING-M32-25-SW34
Art.-Nr. 0967781007
EAN 4061975688699
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- O-Ring Nitrilkautschuk NBR
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M25 x 1,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Höhe | 11 mm |
Schlüsselweite | 34 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |