Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduktion Messing mit O-Ring

Reduktion metrisch MS mit O-RING
REDUKTION-MS/E2J-O-RING-M20-16-SW22

Art.-Nr. 0967781002

EAN 4061975688644

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduktion Messing mit O-Ring

Art.-Nr. 0967781002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
  • O-Ring Nitrilkautschuk NBR
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M16 x 1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Höhe

9 mm

Schlüsselweite

22 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen