Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduktion Messing metrisch nach EN 60423

Reduktion metrisch Messing
REDUKT-MS-(E2J)-(M20-M16)

Art.-Nr. 0967782016
EAN 4038898274780
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
  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M16 x 1,5 mm

Außendurchmesser

24 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6,5 mm

Höhe

9 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen