Reduktion Messing metrisch nach EN 60423
Reduktion metrisch Messing
REDUKT-MS-(E2J)-(M20-M12)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M12 x 1,5 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6,5 mm |
Höhe | 9 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |