Reductor de presión para gas protector
Detección fugas, regulador presión gas protector
AY-REGULATOR-AC-FORMINGGAS-(0-2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Rango de ajuste: 0-27 bares
- Se puede utilizar junto con una válvula de comprobación de presión y un juego de mangueras I o II para la realización de comprobaciones de fugas o presión en sistemas de aire acondicionado cerrados de vehículos, como parte de las tareas de mantenimiento o revisión del aire acondicionado
- Utilice el detector de gas electrónico (n.º de art. 071553 260)
Hojas de datos(X)
- Una manera muy sencilla de medir la presión y localizar fugas en sistemas de aire acondicionado de vehículos
- Para muestreo seguro y controlado de bombonas de acero de N2H2 (gas protector de 95/5) (de 10 kg con conexión DIN)
Peso del producto (por artículo) | 1226 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!